HUMBOLDT HCM-1143 Taivutuspuristuskone, 200 kN | CL6KMU

HUMBOLDT HCM-1143 taivutuspuristuskone, 200 kN

Tuote: CL6KMU Malli: HCM-1143
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristustestauslaite

Tuotteen yksityiskohdat:

Taivutuspuristuskone, 200 kN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUMBOLDT HCM-1142 taivutuspuristuskone, 100 kN | CL6KMT HCM-1142-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT HCM-1144 Taivutuspuristuskone, 300 kN | CL6KMV HCM-1144-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT HCM-1143 taivutuspuristuskone, 200 kN