HUMBOLDT HB-4732.4F -penkkivaaka, kapasiteetti 15 kg, 0.5 g luettavuus, 220 V, 50/60 Hz | CL6MDU

HUMBOLDT HB-4732.4F-penkkivaaka, kapasiteetti 15 kg, luettavuus 0.5 g, 220 V, 50/60 Hz

Tuote: CL6MDU Malli: HB-4732.4F
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkivaaka

Tuotteen yksityiskohdat:

Penkkivaaka, kapasiteetti 15 kg, luettavuus 0.5 g, 220 V, 50/60 Hz

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUMBOLDT HB-4732 -penkkivaaka, kapasiteetti 15 kg, 0.5 g luettavuus, 120 V, 60 Hz | CL6MDT HB-4732-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT HB-4733 -penkkivaaka, kapasiteetti 30kg, luettavuus 1g, 120V, 60Hz | CL6MDV HB-4733-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT HB-4733.4F -penkkivaaka, kapasiteetti 30kg, luettavuus 1g, 220V, 50/60Hz | CL6MDW HB-4733.4F-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT HB-4730 -penkkivaaka, kapasiteetti 3000g, 0.1g luettavuus, 120V, 60Hz | CL6MDX HB-4730-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT HB-4730.4F -penkkivaaka, kapasiteetti 3000g, 0.1g luettavuus, 220V, 50/60Hz | CL6MDY HB-4730.4F-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT HB-4731 -penkkivaaka, kapasiteetti 6000g, 0.2g luettavuus, 120V, 60Hz | CL6MDZ HB-4731-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT HB-4731.4F Penkkivaaka, 6000g Kapasiteetti, 0.2g Luettavuus, 220V, 50/60Hz | CL6MEA HB-4731.4F-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT HB-4732.4F-penkkivaaka, kapasiteetti 15 kg, luettavuus 0.5 g, 220 V, 50/60 Hz