HUMBOLDT H-3938SP erotinpannu, messinki, halkaisija 12 tuumaa, syvyys 8 tuumaa, 100 kpl pakkaus | AE3JPK 5DPF6

HUMBOLDT H-3938SP erotinpannu, messinki, halkaisija 12 tuumaa, syvyys 8 tuumaa, pakkaus 100

Varastossa
Tuote: AE3JPK Malli: H-3938SPRistiviite: 5DPF6

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€385.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeulan erotinpannu
Halkaisija12 "
MateriaaliMessinki
Kokonaissyvyys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.79
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)34.04
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaissyvyysHinta
HUMBOLDT H-3929SP Erotinpannu messinki, halkaisija 12 tuumaa, syvyys 6 tuumaa | AE3JPJ 5DPF1 H-3929SP12 "6"€307.94
HUMBOLDT H-3945SP erotinpannu, messinki, halkaisija 8 tuumaa, syvyys 4 tuumaa | AE3JPL 5DPF7 H-3945SP8"4"€170.55
HUMBOLDT H-3946SP erotinpannu, messinki, halkaisija 8 tuumaa, syvyys 6 tuumaa | AE3JPM 5DPF8 H-3946SP8"6"€184.49
HUMBOLDT H-3955SP syväerotinpannu, halkaisija 8 tuumaa, messinki | CL6QDG H-3955SP---
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-3938SP erotinpannu, messinki, halkaisija 12 tuumaa, syvyys 8 tuumaa, pakkaus 100
€385.72 / yksikkö