Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUMBOLDT H-3929SP Erotinpannu messinki, halkaisija 12 tuumaa, syvyys 6 tuumaa | AE3JPJ 5DPF1

HUMBOLDT H-3929SP erotinpannu, messinki, halkaisija 12 tuumaa, syvyys 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3JPJ Malli: H-3929SPRistiviite: 5DPF1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€307.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeulan erotinpannu
Halkaisija12 "
MateriaaliMessinki
Kokonaissyvyys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3625
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)32.26
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaissyvyysHinta
HUMBOLDT H-3938SP erotinpannu, messinki, halkaisija 12 tuumaa, syvyys 8 tuumaa, 100 kpl pakkaus | AE3JPK 5DPF6 H-3938SP12 "8"€385.72
HUMBOLDT H-3945SP erotinpannu, messinki, halkaisija 8 tuumaa, syvyys 4 tuumaa | AE3JPL 5DPF7 H-3945SP8"4"€170.55
HUMBOLDT H-3946SP erotinpannu, messinki, halkaisija 8 tuumaa, syvyys 6 tuumaa | AE3JPM 5DPF8 H-3946SP8"6"€184.49
HUMBOLDT H-3955SP syväerotinpannu, halkaisija 8 tuumaa, messinki | CL6QDG H-3955SP---
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-3929SP erotinpannu, messinki, halkaisija 12 tuumaa, syvyys 6 tuumaa
€307.94 / yksikkö