Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUMBOLDT H-3922P syvä pohjapannu, halkaisija 12 tuumaa, messinki | AE3JPG 5DPE9

HUMBOLDT H-3922P syvä pohjapannu, halkaisija 12 tuumaa, messinki

Varastossa
Tuote: AE3JPG Malli: H-3922PRistiviite: 5DPE9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€158.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeula pohjapannu
Halkaisija12 "
MateriaaliMessinki
Kokonaissyvyys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)33.27
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaissyvyysHinta
HUMBOLDT 5ZPY8 seulapohjapannu, 200mm x 50mm messinki | AE7NMU 5 ZPY8200mm50mm€80.78
HUMBOLDT H-3912P seula syväpohjapannu, halkaisija 12 tuumaa, korkeus 75 mm, messinki | CL6NJF H-3912P---
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-3920P seula syväpohjapannu, halkaisija 8 tuumaa, korkeus 51 mm, messinki | CL6NJG H-3920P---
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-3950SS seula syväpohjainen, halkaisija 8 tuumaa, korkeus 51 mm, ruostumaton | CL6NJH H-3950SS---
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-3912SS syvä pohjapannu, halkaisija 12 tuumaa, 75 mm, ruostumaton | CL6QDB H-3912SS---
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-3960P syväpohjainen seulapannu, halkaisija 12 tuumaa, 25 mm, messinki | CL6QDC H-3960P---
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-3922P syvä pohjapannu, halkaisija 12 tuumaa, messinki
€158.62 / yksikkö