ARO NM2304A-11-311 Pumpun ilmarumpu 4-1 | AD2GCR 3P961

ARO NM2304A-11-311 Pumpun ilmarumpu 4 - 1

Varastossa
Tuote: AD2GCR Malli: NM2304A-11-311Ristiviite: 3P961

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,388.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu
Rungon materiaaliHiiliteräs
Sisääntulon koko1/4 "FNPT
Sisäosien materiaaliHiiliteräs, PTFE
Max. Virtaus4 GPM
Maks. Flow GPM4
TiivistemateriaaliPTFE
Imuputken pituus21-1 / 2 tuumaa
Imuputken ulostulon ID-koko1.875 sisään.
Imuputken ulostulon ulkokoko2-1 / 8 tuumaa
TyyppiNesteensiirto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.015
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)81.79
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8413500090
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Toimitukset (4000 CPS)
    • Suhde (4: 1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliTyyppiHinta
ARO NM2304B-11-311 Pumpun ilmarumpu 4-1 | AD9FRA 4RN35 NM2304B-11-311Ruostumaton teräs4: 1 seinäkiinnike€5,844.67
ARO NM2304B-41-311 Pumpun ilmarumpu 4-1 | AD9FRB 4RN36 NM2304B-41-311Ruostumaton teräs4: 1 rumpuasennus€6,471.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO NM2304A-11-311 Pumpun ilmarumpu 4 - 1
€4,388.21 / yksikkö