Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUMBOLDT H-3039P kertakäyttöiset sylinterimuotit, joissa on napsautettava muovikansi, muovi, 2 tuumaa x 4 tuumaa | AE3JNQ 5DPC6

HUMBOLDT H-3039P kertakäyttöiset sylinterimuotit, joissa on napsautettava muovikansi, muovia, 2 tuumaa x 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3JNQ Malli: H-3039PRistiviite: 5DPC6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€308.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuotti
NoudattaaASTM C31, C39, C192, C470, C496 ja AASHTO T22, T23, T126, T198, M205.
Halkaisija2"
Korkeus4"
MateriaaliMuovi
Seinämän paksuus1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1825
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8480600090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusMateriaaliSeinämän paksuusHinta
HUMBOLDT H-2931 Betonisylinterimuotti, teräs, 3 tuumaa x 6 tuumaa, 1/4 tuumaa seinän paksuus | AE3JLR 5DNU5 H-29313"6"Pinnoitettu teräs1 / 4 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-3039P kertakäyttöiset sylinterimuotit, joissa on napsautettava muovikansi, muovia, 2 tuumaa x 4 tuumaa
€308.40 /pakkaus