HUMBOLDT H-2931 Betonisylinterimuotti, teräs, 3 tuumaa x 6 tuumaa, 1/4 tuumaa seinän paksuus | AE3JLR 5DNU5

HUMBOLDT H-2931 Betonisylinterimuotti, teräs, 3 tuumaa x 6 tuumaa, 1/4 tuumaa seinän paksuus

Tuote: AE3JLR Malli: H-2931Ristiviite: 5DNU5

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuotti
NoudattaaASTM C31, C39, C192, C470 ja AASHTO T22, T23, T126, T198.
Halkaisija3"
Korkeus6"
MateriaaliPinnoitettu teräs
Seinämän paksuus1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.61
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8480600090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusMateriaaliSeinämän paksuusPkg. MääräHinta
HUMBOLDT H-3039P kertakäyttöiset sylinterimuotit, joissa on napsautettava muovikansi, muovi, 2 tuumaa x 4 tuumaa | AE3JNQ 5DPC6 H-3039P2"4"Muovi1 / 8 "84€308.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-2931 Betonisylinterimuotti, teräs, 3 tuumaa x 6 tuumaa, 1/4 tuumaa seinän paksuus