HUMBOLDT H-2847 ilmanpoistomittari, laastille, 0.5L | CL6HFX

HUMBOLDT H-2847 ilmanpoistomittari, laastille, 0.5L

Tuote: CL6HFX Malli: H-2847
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittari

Tuotteen yksityiskohdat:

Ilmanpoistomittari laastille, 0.5L

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUMBOLDT H-2845 ilmanpoistomittari, laastille, 1L | CL6HFV H-2845-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-2846 ilmanpoistomittari, laastille, 0.75L | CL6HFW H-2846-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-2781 ilmanpoistomittari, 5L | CL6HFY H-2781-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-2782 ilmanpoistomittari, 8L | CL6HFZ H-2782-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-2847 ilmanpoistomittari, laastille, 0.5L