Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUMBOLDT 5FXE7 seula 8 tuuman messinkikehys ruostumaton teräsverkko nro 850 | AE3TLQ

HUMBOLDT H-3920FS850 seula 8 tuuman messinkirunko ruostumaton teräsverkko nro 850

Varastossa
Tuote: AE3TLQ Malli: H-3920FS850

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,094.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUSA: n standardiseula
KehysmateriaaliMessinki
VerkkokokoNo 850
SilmäkokoalueLoppu
AvauskokoNo 850
Dia ulkopuolella.8"
Kokonaissyvyys2"
Näytön materiaali304 Ruostumaton teräs
TyyppiPlain Weave

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi9604000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVerkkokokoAvauskokoKokonaissyvyysHinta
HUMBOLDT H-3910FS1000 seula, 8 tuuman messinkikehys, verkkonumero 1000 | AE3TKD 5FWJ3 H-3910FS1000No 1000No 10001"€1,459.53
HUMBOLDT 5FXA5 seula 8 tuuman messinkikehys ruostumaton teräsverkko nro 1000 | AE3TLP 5FXA5No 1000No 10002"€1,116.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-3920FS850 seula 8 tuuman messinkirunko ruostumaton teräsverkko nro 850
€1,094.63 / yksikkö