Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUMBOLDT H-3910FS1000 seula, 8 tuuman messinkikehys, verkkonumero 1000 | AE3TKD 5FWJ3

HUMBOLDT H-3910FS1000 seula, 8 tuuman messinkikehys, verkkonumero 1000

Varastossa
Tuote: AE3TKD Malli: H-3910FS1000Ristiviite: 5FWJ3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,459.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUSA: n standardiseula
KehysmateriaaliMessinki
VerkkokokoNo 1000
SilmäkokoalueLoppu
AvauskokoNo 1000
Dia ulkopuolella.8"
Kokonaissyvyys1"
Näytön materiaali304 Ruostumaton teräs
TyyppiPlain Weave

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9604000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVerkkokokoAvauskokoKokonaissyvyysHinta
HUMBOLDT 5FXA5 seula 8 tuuman messinkikehys ruostumaton teräsverkko nro 1000 | AE3TLP 5FXA5No 1000No 10002"€1,116.52
HUMBOLDT 5FXE7 seula 8 tuuman messinkikehys ruostumaton teräsverkko nro 850 | AE3TLQ 5FXE7No 850No 8502"€1,094.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-3910FS1000 seula, 8 tuuman messinkikehys, verkkonumero 1000
€1,459.53 / yksikkö