HUMBOLDT H-2942 Betonisylinterimuotti, Uudelleen käytettävä, 6 x 12 tuuman koko, teräs | AE3JLW 5DNU9

HUMBOLDT H-2942 betonisylinterimuotti, uudelleenkäytettävä, koko 6 x 12 tuumaa, terästä

Varastossa
Tuote: AE3JLW Malli: H-2942Ristiviite: 5DNU9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€463.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterimuotti
NoudattaaASTM C31, C39, C192, C470 ja AASHTO T22, T23, T126, T198.
Halkaisija6"
Korkeus12 "
MateriaaliPinnoitettu teräs
Seinämän paksuus1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.4125
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8480600090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUMBOLDT H-2950 Betonisylinterimuotti, Uudelleen käytettävä, 6 x 12 tuuman koko, 0.25 tuuman koko seinän paksuus, teräs | CL6JLE H-2950-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-2950H Betonisylinterimuotti, Uudelleen käytettävä, 6 x 12 tuuman koko, teräs | CL6JLF H-2950H-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-2934 Betonisylinterimuotti, 4 tuuman x 8 tuuman koko, teräsrakenne | CL6JLG H-2934-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-2935 Betonin sylinterimuotti, teräs, 4 x 8 tuuman koko, 1/8 tuuman koko seinän paksuus | CL6JLH H-2935-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-2942 betonisylinterimuotti, uudelleenkäytettävä, koko 6 x 12 tuumaa, terästä
€463.79 / yksikkö