HUGHES SAFETY TMVS termostaattinen sekoitusventtiili, 1/2 tuuman NPT kuuma/kylmä tuloaukko | CE7PYF 30519

HUGHES SAFETY TMVS termostaattinen sekoitusventtiili, 1/2 tuuman NPT kuuma / kylmä tulo

Varastossa
Tuote: CE7PYF Malli: TMVSRistiviite: 30519

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,621.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTermostaattinen sekoitusventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)30.48

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hughes Safety TMVS -venttiili käytettäväksi yksittäisten silmänhuuhtelupisteiden tai yksittäisten suihkujen kanssa, jotka pystyvät käsittelemään veden virtausnopeuksia välillä 3 - 40 GPM
    • Sisäinen kylmän veden ohitusjärjestelmä tarjoaa jatkuvan kylmän veden toimituksen kuuman veden katketessa
    • 1/2 tuuman nimellishien naaraspuoliset kuuman ja kylmän veden sisääntulot, joissa on takaiskuventtiili ja syöttörajoitin
    • Bimetallitermostaatti tunnistaa tulevan veden lämpötilan ja sekoittaa veden automaattisesti 85 asteeseen F
    • Valitse ulostulossa oleva lämpömittari seurataksesi toimitetun veden lämpötilaa
    • 30 PSI:n minimipaineen syöttö, joka vaaditaan venttiilin oikeaan toimintaan
    • Varustettu kestävillä asennuskiinnikkeillä venttiilin kiinnittämiseksi paneeliin tai seinään

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUGHES SAFETY TMVM termostaattinen sekoitusventtiili, useisiin sekoituksiin | CE7PYE 30518 TMVM€2,795.20
HUGHES SAFETY TMVEF Termostaattinen sekoitusventtiili yksittäisille silmähuuhteluyksiköille, 30 PSI | CE7PYG 30521 TMVEF€1,053.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUGHES SAFETY TMVS termostaattinen sekoitusventtiili, 1/2 tuuman NPT kuuma / kylmä tulo
€1,621.94 / yksikkö