HUGHES SAFETY TMVM termostaattinen sekoitusventtiili, useisiin sekoituksiin | CE7PYE 30518

HUGHES SAFETY TMVM termostaattinen sekoitusventtiili useisiin sekoituksiin

Varastossa
Tuote: CE7PYE Malli: TMVMRistiviite: 30518

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,795.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTermostaattinen sekoitusventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)50.8

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hughes Safety TMVM -venttiili, joka on suunniteltu sekoittamaan kuumaa ja kylmää syöttövettä haalean veden toimittamiseksi hätäsuihkulaitteisiin
    • Voidaan asentaa useisiin hätäsuihkuihin ja silmienhuuhtelupisteisiin samassa syöttölinjassa
    • Sisältää 3/4 tuuman NPT-naaraspuoliset kuuman ja kylmän veden tuloaukot, joita voidaan kääntää jopa 360 astetta
    • Jokaisessa sisääntulossa on sisäänrakennettu vesisuodatin, takaiskuventtiili ja syöttörajoitin
    • Tarjoaa 60 gallonaa minuutissa haaleaa vettä 30 PSI:n painehäviöllä
    • Sisäinen kylmän veden ohitus mahdollistaa jatkuvan kylmän veden toimituksen kuuman veden katketessa
    • Sisäänrakennetut turva-asetukset estävät palovamman veden syöttämisen hätävarusteisiin ja raskaat asennuskannattimet kiinnittävät venttiilin paneeliin tai seinään

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUGHES SAFETY TMVS termostaattinen sekoitusventtiili, 1/2 tuuman NPT kuuma/kylmä tuloaukko | CE7PYF 30519 TMVS€1,621.94
HUGHES SAFETY TMVEF Termostaattinen sekoitusventtiili yksittäisille silmähuuhteluyksiköille, 30 PSI | CE7PYG 30521 TMVEF€1,053.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUGHES SAFETY TMVM termostaattinen sekoitusventtiili useisiin sekoituksiin
€2,795.20 / yksikkö