HUGHES SAFETY L18GS34G Sisätilojen hätäsuihku ja silmähuuhteluvesi, 316L ruostumatonta terästä | CE7PWN 30108

HUGHES SAFETY L18GS34G sisätilojen hätäsuihku ja silmähuuhteluaine, 316L ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: CE7PWN Malli: L18GS34GRistiviite: 30108

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,512.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäsuihkuyhdistelmä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)121.92

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hughes Safety L18GS34G laboratorion yhdistelmäsuihku silmänhuuhtelupisteellä, joka on suunniteltu kemiallisiin työpisteisiin
    • Ihanteellinen työntekijöiden puhdistamiseen kemiantehtaissa, tehtaissa, autoteollisuudessa, tuotantotehtaissa ja saastuneissa ympäristöissä
    • Jauhemaalattu 316L ruostumaton teräsrakenne kestää kemiallisia ja syövyttäviä aineita
    • Sisältää vetokahvan vivun suihkun aktivoimiseksi ja avoimen kulhon silmän/kasvojen pesuvesiyksikön nopeaa ja helppoa käyttöä varten
    • Varustettu suihkusuuttimella (irrotettava) suurivirtaussuihkeille ja työntölevyllä silmänpesulähteen käyttöä varten
    • Vakaa lattiakiinnitys antaa rakenteelle jäykkyyttä
    • Täyttää ANSI- ja EU-standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUGHES SAFETY 18G75G Hätäsuihku silmä-/kasvonpesulla, lattialle, ABS | CE7PVY 30086 18G75G€2,030.44
HUGHES SAFETY 18GS75G Hätäturvasuihku silmä-/kasvonpesulla, lattialle, ABS | CE7PVZ 30087 18GS75G€2,621.10
HUGHES SAFETY 18G85G Lattiaan asennettava yhdistelmäsuihku silmä-/kasvopesulla | CE7PWA 30088 18G85G€2,165.63
HUGHES SAFETY 18GS85G Yhdistelmäturvasuihku kasvonpesulla, Lattiakiinnitys | CE7PWB 30089 18GS85G€2,193.93
HUGHES SAFETY 18G45G Yhdistelmä turvasuihku sisätiloihin silmä-/kasvopesulla | CE7PWC 30090 18G45G€2,261.19
HUGHES SAFETY 18GS45G Indoor Yhdistelmä Turvasuihku silmä-/kasvopesulla | CE7PWD 30091 18GS45G€2,271.82
HUGHES SAFETY 18G45GT yhdistelmäsuihku- ja silmähuuhteluasema, lattiakiinnitys | CE7PWE 30092 18G45GT€2,410.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUGHES SAFETY L18GS34G sisätilojen hätäsuihku ja silmähuuhteluaine, 316L ruostumatonta terästä
€5,512.50 / yksikkö