HYVÄKSYTTY VENDOR 3CUG1 Twist Tie -taustepussi, valkoinen - 1000 kpl AC8NNJ

APPROVED VENDOR 3CUG1 Twist Tie sairauslaukku valkoinen - 1000 kpl

Varastossa
Tuote: AC8NNJ Malli: 3CUG1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€307.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTwist Tie -taustepussi
Laukut / rulla / pakkaus1000
VäriValkoinen
Korkeus8.5 "
Pituus8.5 "
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Paketin kokoonpanoflat pack
TiivistäTasainen
VahvuusluokitusUrakoitsija
Paksuus3 milj.
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.87
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)79.25
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi3923210095
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3CUG1 Twist Tie sairauslaukku valkoinen - 1000 kpl
€307.52 / yksikkö