HUGHES SAFETY 38GEW paineistettu hätäsilmävesi, lämmittämätön, 4 gallonaa | CE7PVN 30052

HUGHES SAFETY 38GEW paineistettu hätäsilmävesi, lämmittämätön, 4 gallonaa

Varastossa
Tuote: CE7PVN Malli: 38GEWRistiviite: 30052

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,402.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmienhuuhteluasema

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)30.48

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hughes Safety 38GEW, jossa on Optiflex-käsisuihku vahvistetulla letkulla, joka on yhdistetty 4 gallonan ruostumattomasta teräksestä valmistettuun sylinteriin
    • Schraeder-rengasventtiili paineistaa yksikön jopa 100 PSI:iin, jotta se toimittaa runsaan määrän vettä 3 minuutin ajan
    • Varustettu painemittarilla ja kaksitoimisella varoventtiilillä liiallisen paineen estämiseksi
    • Helpottaa myös sylinterin ilmaamista huoltopalveluita varten

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
HUGHES SAFETY 28GEW paineistettu hätäsilmävesi, lämmittämätön, 2.9 gallonaa | CE7PVM 30051 28 GEWSilmienhuuhteluasema€841.22
HUGHES SAFETY 16GFEW-BLKT-HT eristystakki, 120 V AC, PVC-pinnoitettu polyesteri, harmaa, lämmitettävä takki | CR4GFN 61HZ63 16GFEW-BLKT-HTTakki€3,710.88
HUGHES SAFETY 10GFEW-BLKT eristystakki, PVC-pinnoitettu polyesteri, harmaa, eristetty takki | CR4GFP 61HZ60 10GFEW-BLKTTakki€976.46
HUGHES SAFETY 16GFEW-BLKT eristystakki, PVC-pinnoitettu polyesteri, harmaa, eristetty takki, 16GFEW-BLKT | CR4GFQ 61HZ61 16GFEW-BLKTTakki€1,146.02
HUGHES SAFETY 10GFEW-BLKT-HT Lämmitystakki, 120 VAC, PVC-pinnoitettu polyesteri, harmaa, lämmitettävä takki | CR4GFR 61HZ62 10GFEW-BLKT-HTTakki€2,671.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUGHES SAFETY 38GEW paineistettu hätäsilmävesi, lämmittämätön, 4 gallonaa
€1,402.04 / yksikkö