HUGHES SAFETY 28GEW paineistettu hätäsilmävesi, lämmittämätön, 2.9 gallonaa | CE7PVM 30051

HUGHES SAFETY 28GEW paineistettu hätäsilmävesi, lämmittämätön, 2.9 gallonaa

Varastossa
Tuote: CE7PVM Malli: 28GEWRistiviite: 30051

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€841.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmienhuuhteluasema

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)30.48

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hughes Safety 28GEW silmä-/kasvopesulaite, joka sopii erinomaisesti käytettäväksi työpaikoilla, jotka eivät ole yhteensopivia kiinteiden asennusten kanssa
    • Käsikäyttöinen kokoonpano, joka pystyy tuottamaan 11 litraa rauhoittavaa hiilihapotettua vettä kahdessa minuutissa
    • Ruostumattomasta teräksestä valmistettu sylinteri, joka on varustettu painemittarilla nestepaineen valvontaa varten
    • Tarvitsee vain täyttöä puhtaalla vedellä ja sitten pumpata jopa 7 baariin perinteisellä jalkapumpulla

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
HUGHES SAFETY 38GEW paineistettu hätäsilmävesi, lämmittämätön, 4 gallonaa | CE7PVN 30052 38 GEWSilmienhuuhteluasema€2,120.51
HUGHES SAFETY 16GFEW-BLKT-HT eristystakki, 120 V AC, PVC-pinnoitettu polyesteri, harmaa, lämmitettävä takki | CR4GFN 61HZ63 16GFEW-BLKT-HTTakki€3,895.54
HUGHES SAFETY 10GFEW-BLKT eristystakki, PVC-pinnoitettu polyesteri, harmaa, eristetty takki | CR4GFP 61HZ60 10GFEW-BLKTTakki€928.23
HUGHES SAFETY 16GFEW-BLKT eristystakki, PVC-pinnoitettu polyesteri, harmaa, eristetty takki, 16GFEW-BLKT | CR4GFQ 61HZ61 16GFEW-BLKTTakki€1,119.42
HUGHES SAFETY 10GFEW-BLKT-HT Lämmitystakki, 120 VAC, PVC-pinnoitettu polyesteri, harmaa, lämmitettävä takki | CR4GFR 61HZ62 10GFEW-BLKT-HTTakki€2,268.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUGHES SAFETY 28GEW paineistettu hätäsilmävesi, lämmittämätön, 2.9 gallonaa
€841.22 / yksikkö