Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW1780 suukappale 3/8 halkaisija 24l 3/8 varsi | AD7EHF 4DY39

DEWALT DW1780 ripustusterä 3/8 halkaisija 24l 3/8 varsi

Varastossa
Tuote: AD7EHF Malli: DW1780Ristiviite: 4DY39

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBellhanger-palat
Kärki Dia.3 / 8 "
Leikkaamisreuna135 jakopiste
Halkaisija3 / 8 "
Pituus24 "
Kokonaispituus24 "
Varsi Dia.3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)68.07
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207502030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokonaispituusHinta
DEWALT DW1775 Varren kärki 3/8 Halkaisija 18l 3/8 Varsi AD7EHB 4DY34 DW177518 "18 "€34.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW1780 ripustusterä 3/8 halkaisija 24l 3/8 varsi
€33.66 / yksikkö