HUGHES SAFETY 18GS Hätäturvasuihku, Lattiakiinnitys, Vetokahva | CE7PVX 30083

HUGHES SAFETY 18GS hätäturvasuihku, lattiakiinnitys, vetokahva

Varastossa
Tuote: CE7PVX Malli: 18GSRistiviite: 30083

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,143.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDrench-suihku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)111.76
HS-koodi842420

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hughes Safety 18GS -hätäsuihku, jossa on galvanoitu teräsrakenne, jossa on seinäputket ja liittimet, jotka tarjoavat koko kehon huuhtelemisen vaarallisten aineiden kanssa kosketuksen jälkeen
    • Kaksiosainen avoimen venttiilin venttiili tarjoaa luotettavan toiminnan vaativimmissakin työympäristöissä
    • Nopea aktivointi hätätilanteessa korroosionkestävän, helposti tarttuvan vetotangon avulla
    • Mukana valittavissa oleva kävelypaneeli tai jalkapoljin aktivointi mahdollistaaksesi suihkun automaattisen käytön
    • ANSI-yhteensopiva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUGHES SAFETY 18GGLV lämmittämätön hätäsuihku, 20 gpm Virtausnopeus | CE7PVW 30082 18GGLV€804.87
HUGHES SAFETY SD18G Outdoor Turvasuihkukaappi, Lattiaan kiinnitettävä | CE7PWP 30201 SD18G€1,165.77
HUGHES SAFETY SD18GS ulkona käytettävä hätäsuihku, lattialle kiinnitettävä | CE7PWQ 30202 SD18GS€1,622.73
HUGHES SAFETY H5G-1H kastosuihku, lattialle kiinnitettävä, pakkassuojattu, nylon 6 suutin | CE7PXE 30259 H5G-1H€3,505.09
HUGHES SAFETY H5GS-1H turvasuihku, 45 wattia, 120 / 240 V, yksivaiheinen | CE7PXF 30260 H5GS-1H€4,803.27
HUGHES SAFETY H5G-2H -suihku, 45 wattia, 76 litraa minuutissa | CE7PXG 30261 H5G-2H€3,505.09
HUGHES SAFETY H5GS-2H Hätäturvasuihku, lattialle, 240 V | CE7PXH 30262 H5GS-2H€4,803.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUGHES SAFETY 18GS hätäturvasuihku, lattiakiinnitys, vetokahva
€1,143.70 / yksikkö