HUGHES SAFETY H5GS-2H Hätäturvasuihku, lattialle, 240 V | CE7PXH 30262

HUGHES SAFETY H5GS-2H hätäsuihku, lattialle asennettu, 240 V

Varastossa
Tuote: CE7PXH Malli: H5GS-2HRistiviite: 30262

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,803.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDrench-suihku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.05
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hughes Safety H5GS-2H kannettava turvasuihku, jota käytetään silmien ja kasvojen pesemiseen sekä myrkyllisten aineiden nopeaan huuhteluun
    • Varustettu erittäin tehokkaalla neljänneskierroksisella palloventtiilillä, jossa on 316 litran ruostumaton teräsrakenne, joka kestää vaativimmissakin työmaaolosuhteissa
    • Sisältää nauhalämmityksen polyuretaanivaahtoeristyksellä ja polyeteenivaipalla lujuuden ja pakkassuojan parantamiseksi
    • Voidaan käyttää ympäristön lämpötilaan -4 astetta F asti
    • Sisältää tarkastustallennetunnisteen testihistoriaa ja tallennuspalvelua varten sekä itsestään tyhjenevän yläpuolisen nailonmuovatun suuttimen korkean virtausnopeuden varmistamiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUGHES SAFETY 18GGLV lämmittämätön hätäsuihku, 20 gpm Virtausnopeus | CE7PVW 30082 18GGLV€804.87
HUGHES SAFETY 18GS Hätäturvasuihku, Lattiakiinnitys, Vetokahva | CE7PVX 30083 18GS€1,143.70
HUGHES SAFETY SD18G Outdoor Turvasuihkukaappi, Lattiaan kiinnitettävä | CE7PWP 30201 SD18G€1,165.77
HUGHES SAFETY SD18GS ulkona käytettävä hätäsuihku, lattialle kiinnitettävä | CE7PWQ 30202 SD18GS€1,622.73
HUGHES SAFETY H5G-1H kastosuihku, lattialle kiinnitettävä, pakkassuojattu, nylon 6 suutin | CE7PXE 30259 H5G-1H€3,505.09
HUGHES SAFETY H5GS-1H turvasuihku, 45 wattia, 120 / 240 V, yksivaiheinen | CE7PXF 30260 H5GS-1H€4,803.27
HUGHES SAFETY H5G-2H -suihku, 45 wattia, 76 litraa minuutissa | CE7PXG 30261 H5G-2H€3,505.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUGHES SAFETY H5GS-2H hätäsuihku, lattialle asennettu, 240 V
€4,803.27 / yksikkö