Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELLOCK HBL26520 -liitin 600v 60a 4p 5w | AB9BNJ 2AXH9

HUBBELLOCK HBL26520 Pistoke 600v 60a 4p 5w

Varastossa
Tuote: AB9BNJ Malli: HBL26520Ristiviite: 2AXH9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,248.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
Ampeeria60
Värisininen
LuokkaTeollinen
IP-luokitus44
MateriaaliValettu alumiini
AsennustyyppiHuuhtele kiinnitys
NEMA-kokoonpanoEi-NEMA
NEMA-luokitus4X, 12
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä5
Vaihe3
TyyppiSuojaamaton
Jännite600 VAC
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.14
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kansilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimien lukumääräAmpeeriaVäriVaiheJänniteLuokkaIP-luokitusMateriaaliHinta
HUBBELLOCK HBL20403 -liitin 600v 30a 3p 4w | AC8PVG 3D015 HBL20403420 @ 250 V / 30 @ 600 VMusta3250VDC / 600VACTeollinen30Lämpökovettuva€317.40
HUBBELLOCK HBL20443 -liitin 480v 30a 3p 4w | AC8PVJ 3D017 HBL20443430Musta3480 VACTeollinen20Lämpökovettuva€307.16
HUBBELLOCK HBL23000G -liitin 480v 10a 2p 3w 1ph | AC8PVP 3D026 HBL23000G310Musta1250VDC / 480VACTeollinen30Lämpökovettuva€222.64
HUBBELLOCK HBL23000HG -astia 125v 20a 2p 3w 1ph | AC8PVQ 3D027 HBL23000HG320Musta1125 VACSairaala30fenoliset€207.02
HUBBELLOCK HBL25403 Säiliö 600v 30a 4p 5w 1ph | AC8PWT 3D057 HBL25403520 @ 250 V / 30 @ 600 Vsininen1250VDC / 600VACTeollinen30Valettu alumiini€591.66
HUBBELLOCK HBL25503 -liitin 250v 50a 2p 3w | AC8PWX 3D061 HBL25503350Musta1250 VACSairaala30Valettu alumiini€3,388.84
HUBBELLOCK HBL26410 -liitin 600v 60a 3p 4w | AC8PXG 3D079 HBL26410460Musta3600 VACTeollinen44Valettu alumiini€984.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELLOCK HBL26520 Pistoke 600v 60a 4p 5w
€1,248.80 / yksikkö