Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL HBLTBN Single Pole Connector Tapping Tee Ruskea | AF7BJK 20TU10

HUBBELL HBLTBN yksinapainen liitin napauttamalla Tee Ruskea

Varastossa
Tuote: AF7BJK Malli: HBLTBNRistiviite: 20TU10

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€198.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksinapainen liitin
Ampeeria300 / 400AC / DC
VäriRuskea
KapellimestariMessinki
hyödytUL1691
Mies NainenNainen-nainen-mies
MateriaaliTermoplastinen elastomeeri
NEMA-luokitus3R, 4X, 12
Yhden napaisen laitteen tyyliKartio nenä
TerminaaliliitäntäYksi tappi
TyyppiNapauttamalla TEE
Jännitearvot600VAC / 250VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536698000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokoHinta
HUBBELL HBLTBK Yksinapainen liitin Tapping Tee Musta | AF7BJH 20TU08 HBLTBKMustaMusta€199.95
HUBBELL HBLTBL Yksinapainen liitin Tapping Tee Sininen | AF7BJJ 20TU09 HBLTBLsininen-€205.07
HUBBELL HBLTGN Single Pole Connector Tapping Tee Vihreä | AF7BJL 20TU11 HBLTGNVihreä1.48 "x 1.54" x 1.54 "€211.09
HUBBELL HBLTO Yksinapainen liitin Tapping Tee Oranssi | AF7BJM 20TU12 HBLTOOranssi-€203.92
HUBBELL HBLTR Single Pole Connector Tapping Tee Punainen | AF7BJN 20TU13 HBLTRpunainen-€206.90
HUBBELL HBLTW Single Pole Connector Tapping Tee Valkoinen | AF7BJR 20TU16 HBLTWValkoinen-€198.87
HUBBELL HBLTY Single Pole Connector Tapping Tee Keltainen | AF7BJT 20TU17 HBLTYKeltainen-€198.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL HBLTBN yksinapainen liitin napauttamalla Tee Ruskea
€198.87 / yksikkö