WOODHEAD 1300080100 yksipäinen johtosarja, 10 napaa, naaras ja saha, 16 AWG, PVC, kaapeli, 3.66 m

Tuote: CH2ZEB Malli: 1300080100Ristiviite: 301001A01F120
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcordset
Kaapelin halkaisija0.66 "
Kaapelivaipan väriKeltainen
Kaapelivaipan materiaaliPVC
Kaapelin pituus12 ft.
Kaapelin tyyppiSTOOW
YhteystiedotMessinki
Kytkimen tyyppikierteitetyt
kiilauraYksi
Napojen lukumäärä10
Suuntautuminen90 tutkinto
PlatingKulta
Lämpötila-alue-20 - 105 astetta C
TyyppiNainen
Langan koko (AWG)16

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuuntautuminenKaapelin halkaisijaKaapelivaipan väriLämpötila-alueTyyppiKaapelivaipan materiaaliKaapelin pituusYhteystiedotHinta
WOODHEAD 1300080018 Johdinsarja, 19 -napainen, uros suora, 2 m, 18/3 ja 22/16 Koko, PUR | CG9XTZ BG20268-M020 1300080018---------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300080384 Johdinsarja, 9 -napainen, uros, 3 jalkaa, 90 astetta, 16/9 koko, PVC | CH2ABK 309003A01F030 1300080384---------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300080364 yksipäinen johtosarja, 9 napainen, uros ja saha, 16 AWG, PVC, kaapeli, 0.91m | CH2ABM 309002A01F030 1300080364Suoraan0.64 "Keltainen-20 - 105 astetta CMiesPVC3 ft.Messinki-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300080350 yksipäinen johtosarja, 9 napaa, naaras ja saha, 16 AWG, PVC, kaapeli, 0.91m | CH2ABP 309001A01F030 130008035090 tutkinto0.64 "Keltainen-20 - 105 astetta CNainenPVC3 ft.Messinki-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300080323 yksipäinen johtosarja, 9 napaa, naaras ja nauha, 16 AWG, PVC, kaapeli, 0.91m | CH2ABR 309000A01F030 1300080323Suoraan0.64 "Keltainen-20 - 105 astetta CNainenPVC3 ft.Messinki-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300080096 yksipäinen johtosarja, 10 napaa, naaras ja nauha, 16 AWG, PVC, kaapeli, 0.91m | CH2ADM 301001A01F030 130008009690 tutkinto0.66 "Keltainen-20 - 105 astetta CNainenPVC3 ft.Messinki-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1300080072 Johdinsarja, 10 -napainen, naaras, 4 m, 10 mikro, MPIS, PVC | CH2ADQ 301000A04M040 1300080072---------
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODHEAD 1300080100 yksipäinen johtosarja, 10 napaa, naaras ja saha, 16 AWG, PVC, kaapeli, 3.66 m