Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THOMSON A122026SS Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, teräs, 0.75 tuumaa, suljettu, ei itsesuuntautuva | AG7DMF 5KC03

THOMSON A122026SS Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, teräs, 0.75 tuumaa, suljettu, ei itsesuuntautuva

Varastossa
Tuote: AG7DMF Malli: A122026SSRistiviite: 5KC03

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€181.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuuskuulalaakeri
Nopeutettu nopeus450 jalkaa / sekuntia
Laakeri Dia. (Sisään.)1.2500
Urien välissä1.170 sisään.
Pora Dia.0.75 "
Pituus1.625 "
Kantavuus200/140 lbf.
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.25 "
Vaadittu kotelon reikä Dia. (Sisään.)1.2505
Tasainen nopeus10 jalkaa / sekuntia
TyyppiSuljettu
Kestää lämpötilaa.300 astetta F.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8482105012

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.PituusKantavuusDia ulkopuolella.Hinta
THOMSON A81420SS Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, teräs, 0.5 tuumaa, suljettu, ei itsesuuntautuva | AE4GEN 5KC01 A81420SS0.5 "1.25 "85/60 lbf.0.875 "€157.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMSON A122026SS Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, teräs, 0.75 tuumaa, suljettu, ei itsesuuntautuva
€181.35 / yksikkö