Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL PREMISE WIRING MCCCS19P Hylly Rei'itetty Musta | AE4MUX 5LV89

HUBBELL PREMISE WIRING MCCCS19P hylly, rei'itetty musta

Varastossa
Tuote: AE4MUX Malli: MCCCS19PRistiviite: 5LV89

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€233.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäkkihylly
LisävarusteryhmäH3, H13, H17
Rack-yksiköt2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.97
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)51.82
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUBBELL PREMISE WIRING MCCCS19 Hylly kannatinverhoinen musta AE4MUW 5LV88 MCCCS19€185.55
HUBBELL PREMISE WIRING MCCCWS19 Hyllyn keskipaino | AE4MUY 5LV90 MCCCWS19€231.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING MCCCS19P hylly, rei'itetty musta
€233.95 / yksikkö