Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL PREMISE WIRING MCCCS19 Hylly kannatinverhoinen musta AE4MUW 5LV88

HUBBELL PREMISE WIRING MCCCS19 hylly uloke musta

Varastossa
Tuote: AE4MUW Malli: MCCCS19Ristiviite: 5LV88

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€185.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäkkihylly
LisävarusteryhmäH3, H13, H17
Rack-yksiköt2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)53.85
Laivan leveys (cm)40.89
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUBBELL PREMISE WIRING MCCCS19P Hylly Rei'itetty Musta | AE4MUX 5LV89 MCCCS19P€257.51
HUBBELL PREMISE WIRING MCCCWS19 Hyllyn keskipaino | AE4MUY 5LV90 MCCCWS19€255.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING MCCCS19 hylly uloke musta
€185.55 / yksikkö