Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL PREMISE WIRING IFP13W - etulevyn 3 portti AE9UHY 6MH83

HUBBELL PREMISE WIRING IFP13W etulevyn 3 portti

Varastossa
Tuote: AE9UHY Malli: IFP13WRistiviite: 6MH83

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinälevy
Kaapelin tyyppiHuuhtele kiinnitys
VäriValkoinen
Syvyys0.37 "
Pituus4.5 "
OttelukoodiH20, H21
MateriaaliMuovi
Jengien lukumäärä1
Porttien lukumäärä3
SuuntautuminenPysty Jack
TyyppiHuuhtele kiinnitys
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HUBBELL PREMISE WIRING IFP13EI - etulevyn 3 portti AE9UHW 6MH81 IFP13EISähköinen norsunluu€6.16
HUBBELL PREMISE WIRING IFP13GY - etulevyn 3 portti AE9UHX 6MH82 IFP13GYHarmaa€6.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING IFP13W etulevyn 3 portti
€6.20 / yksikkö