Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL PREMISE WIRING IFP12GY -paneelin 2 portti AE9UHU 6MH79

HUBBELL PREMISE WIRING IFP12GY etulevyn 2 portti

Varastossa
Tuote: AE9UHU Malli: IFP12GYRistiviite: 6MH79

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinälevy
Kaapelin tyyppiHuuhtele kiinnitys
VäriHarmaa
Syvyys0.37 "
Pituus4.5 "
MateriaaliMuovi
Jengien lukumäärä1
Porttien lukumäärä2
SuuntautuminenPystysuora
TyyppiHuuhtele kiinnitys
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HUBBELL PREMISE WIRING IFP12EI - etulevyn 2 portti AE9UHT 6MH78 IFP12EISähköinen norsunluu€6.20
HUBBELL PREMISE WIRING IFP12W - etulevyn 2 portti AE9UHV 6MH80 IFP12WValkoinen€6.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING IFP12GY etulevyn 2 portti
€6.20 / yksikkö