HUBBELL PREMISE WIRING HPWWB6U18 -kannattimen seinäkiinnike | AE4MUN 5LV74

HUBBELL PREMISE WIRING HPWWB6U18 Seinäteline

Tuote: AE4MUN Malli: HPWWB6U18Ristiviite: 5LV74

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäkiinnike
Syvyys18 "
Korkeus10.5 "
Rack-yksiköt6
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.53
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusHinta
HUBBELL PREMISE WIRING HPWWB2U4 -kannattimen seinäkiinnike | AE4MUK 5LV71 HPWWB2U44"3.5 "€148.85
HUBBELL PREMISE WIRING HPWWB4U4 -kannattimen seinäasennus | AE4MUL 5LV72 HPWWB4U44"7"€191.91
HUBBELL PREMISE WIRING HPWWB4U8 -kannattimen seinäasennus | AE4MUM 5LV73 HPWWB4U88"7"€18.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING HPWWB6U18 Seinäteline