Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL PREMISE WIRING HPWWB4U8 -kannattimen seinäasennus | AE4MUM 5LV73

HUBBELL PREMISE WIRING HPWWB4U8 Seinäteline

Varastossa
Tuote: AE4MUM Malli: HPWWB4U8Ristiviite: 5LV73

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäkiinnike
Syvyys8"
Korkeus7"
Rack-yksiköt4
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.45
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)53.09
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusHinta
HUBBELL PREMISE WIRING HPWWB2U4 -kannattimen seinäkiinnike | AE4MUK 5LV71 HPWWB2U44"3.5 "€148.33
HUBBELL PREMISE WIRING HPWWB4U4 -kannattimen seinäasennus | AE4MUL 5LV72 HPWWB4U44"7"€166.57
HUBBELL PREMISE WIRING HPWWB6U18 -kannattimen seinäkiinnike | AE4MUN 5LV74 HPWWB6U1818 "10.5 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING HPWWB4U8 Seinäteline
€30.79 / yksikkö