Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL PREMISE WIRING HISF11 -seinälevy 1-porttinen 1-osainen AE9JXP 6KB31

HUBBELL PREMISE WIRING HISF11-seinälevy 1-porttinen 1-osainen

Varastossa
Tuote: AE9JXP Malli: HISF11Ristiviite: 6KB31

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinälevy
Kaapelin tyyppiSuuri vaikutus
VäriRuostumaton teräs
Syvyys0.29 "
Pituus4.54 "
OttelukoodiH20, H31
MateriaaliRuostumaton teräs
Jengien lukumäärä1
Porttien lukumäärä1
TyyppiSuuri vaikutus
Leveys2.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliHinta
HUBBELL PREMISE WIRING HI14GY -seinälevy 1-porttinen 1-osainen AE9JXT 6KB35 HI14GYHarmaakestomuovi€45.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING HISF11-seinälevy 1-porttinen 1-osainen
€40.58 / yksikkö