Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL PREMISE WIRING HC6AGY20 Patch Cord Cat 6a Nousu harmaa 20 jalkaa | AF7TDE 22LU78

HUBBELL PREMISE WIRING HC6AGY20 Patch johto Cat 6a nousuharmaa 20 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF7TDE Malli: HC6AGY20Ristiviite: 22LU78

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatch-johto
KäynnistystyyppiTurha
Luokan tyyppi6A
VäriHarmaa
Connector TypeRJ45 - 8P8C
Johdon pituus20ft.
Takin materiaaliPVC
Pituus6.096 M
Plug TypeLukitusvälilehti
ShapePyöreä
suojausEi eristetty
T568 vakioTIA-568-C.2
Temp. alue-40 - 167 astetta F
Wire Gauge26AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.22
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8544493080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriJohdon pituusPituusHinta
HUBBELL PREMISE WIRING HC6AB03 -liitäntäjohto, kissa 6a, nouseva sininen 3 jalkaa | AF7TCV 22LU67 HC6AB03sininen3ft.3ft.€27.71
HUBBELL PREMISE WIRING HC6AB05 -liitäntäjohto, kissa 6a, nousu sininen 5 jalkaa AF7TCW 22LU68 HC6AB05sininen5ft.1.524 M€33.14
HUBBELL PREMISE WIRING HC6AB07 -liitäntäjohto, kissa 6a, nousu sininen 7 jalkaa | AF7TCX 22LU69 HC6AB07sininen7ft.2.1336 M€38.81
HUBBELL PREMISE WIRING HC6AB10 -liitäntäjohto, kissa 6a, nouseva sininen 10 jalkaa | AF7TCY 22LU70 HC6AB10sininen10ft.3.048 M€46.25
HUBBELL PREMISE WIRING HC6AB15 -liitäntäjohto, kissa 6a, nousu sininen 15 jalkaa | AF7TCZ 22LU71 HC6AB15sininen15ft.4.572 M€61.22
HUBBELL PREMISE WIRING HC6AB20 -liitäntäjohto, kissa 6a, nouseva sininen 20 jalkaa | AF7TDA 22LU72 HC6AB20sininen20ft.6.096 M€75.60
HUBBELL PREMISE WIRING HC6AGY03 Patch Cord Cat 6a Nousu harmaa 3 jalkaa | AF7TDB 22LU73 HC6AGY03Harmaa3ft.0.91 M€28.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING HC6AGY20 Patch johto Cat 6a nousuharmaa 20 jalkaa
€76.61 / yksikkö