Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL PREMISE WIRING HC6AGY10 Ethernet-kaapeli Cat 6A Harmaa 10 jalkaa AG9VCP 22LU76

HUBBELL PREMISE WIRING HC6AGY10 Ethernet-kaapeli Cat 6A harmaa 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AG9VCP Malli: HC6AGY10Ristiviite: 22LU76

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEthernet-kaapeli
KäynnistystyyppiTyhjennä käynnistys
Luokan tyyppi6A
VäriHarmaa
Connector TypeRJ45 - 8P8C
Takin materiaaliPVC
Pituus10ft.
ShapePyöreä
suojausEi eristetty
Nopeus10 Gbps
Temp. alue-40 - 167 astetta F
Wire Gauge26AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Arvioitu liitäntälaatikko: Ei

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING HC6AGY10 Ethernet-kaapeli Cat 6A harmaa 10 jalkaa
€45.74 / yksikkö