Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-VALAISIMET - ULKONA LNC9LU5K31 Led Wall Pack 20.6w 120-277v 1745l | AF7KJW 21RU47

HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR LNC9LU5K31 Led seinäpakkaus 20.6w 120-277v 1745l

Varastossa
Tuote: AF7KJW Malli: LNC9LU5K31Ristiviite: 21RU47

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€310.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-seinäpakkaus
Värilämpötila.5000K
CRI73
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusDesignLights Consortium (DLC)
Korkeus5.25 "
Asumisen viimeistelyPronssi
KoteloAlumiinivalu
Pituus8.25 "
Lens MaterialAkryyli
Valon jakautuminenTyypin III täydellinen katkaisu
Lumens1745
Lumenia wattia kohden85
Käyttölämpötila alue0 astetta 40 astetta C
Nimetty elämä60,000 hr.
Suositeltu asennuskorkeus8-12 jalkaa
Jännite120 - 277 VAC
Takuu5 v.
Watts20.6
Leveys4.81 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.02
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi9405400000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 9 LEDiä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCRILumensLumenia wattia kohdenWattsHinta
HUBBELL-VALAISIMET - ULKONA LNC5LU5K Led Wall Pack 12.8w 120-277v 966l | AF7KJT 21RU44 LNC5LU5K779667512.6€264.02
HUBBELL-VALAISIMET - ULKONA LNC5LU5KPC Led Wall Pack 12.8w 120-277v 966l | AF7KJU 21RU45 LNC5LU5KPC779667512.6€299.11
HUBBELL-VALAISIMET - ULKONA LNC7LU5K31 Led Wall Pack 17.4w 120-277v 1389l | AF7KJV 21RU46 LNC7LU5K317314608016.4-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR LNC9LU5K31 Led seinäpakkaus 20.6w 120-277v 1745l
€310.71 / yksikkö