Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-VALAISIMET - DUAL-LITE EVR2 -kaukovalaisin 1w H 5 tuumaa leveys 8-1 / 2 tuumaa | AF8HLE 26UX07

HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE EVR2 kaukovalaisin 1w K 5 tuumaa leveys 8-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8HLE Malli: EVR2Ristiviite: 26UX07
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
€106.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEtävalaisin
Korkeus5"
Kotelon väriValkoinen
Kotelokestomuovi
Tulojännite4.85 VDC
lampun tyyppiLED
Lampun watti1
Pituus2.25 "
AsennusKatto / seinä
Lampunpäiden määrä2
Lamppujen määrä2
Käyttölämpötila alue20 astetta 30 astetta C
Takuu3 v.
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi9405106020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ajovalot säädettävissä (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloTulojännitePituusAsennusLamppujen määräLeveysHinta
HUBBELL-VALAISIMET - DUAL-LITE EVOSW -kaukosäädin 1w, korkeus 5 tuumaa, leveys 5 tuumaa, led | AF8HLF 26UX08 EVOSWAlumiinivaluTasavirta EV4: stä5"Seinä15"€111.22
HUBBELL -VALOT - DUAL -LITE EVODW Kaukosäädin 1w Korkeus 5 Tuumaa Leveys 5 Tuumaa Led | AF8HLG 26UX09 EVODWAlumiinivaluTasavirta EV4: stä5"Seinä25"€167.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE EVR2 kaukovalaisin 1w K 5 tuumaa leveys 8-1/2 tuumaa
€106.42 / yksikkö