Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL -VALOT - DUAL -LITE EVODW Kaukosäädin 1w Korkeus 5 Tuumaa Leveys 5 Tuumaa Led | AF8HLG 26UX09

HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE EVODW-kaukosäädin 1w Korkeus 5 tuumaa Leveys 5 tuumaa Led

Varastossa
Tuote: AF8HLG Malli: EVODWRistiviite: 26UX09

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€166.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEtävalaisin
Hätävalaistuksen aika90 min.
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Korkeus5"
Kotelon väriValkoinen
KoteloAlumiinivalu
TulojänniteTasavirta EV4: stä
lampun tyyppiLED
Lampun watti1
Pituus5"
AsennusSeinä
Lamppujen määrä2
Käyttölämpötila alue20 astetta 30 astetta C
Lähtöjännite3.25 VDC
Takuu3 v.
Wattia @ 90 minuuttia2
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi9405108020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ajovalot säädettävissä (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloTulojännitePituusAsennusLamppujen määräLeveysHinta
HUBBELL-VALAISIMET - DUAL-LITE EVR2 -kaukovalaisin 1w H 5 tuumaa leveys 8-1 / 2 tuumaa | AF8HLE 26UX07 2 EVRkestomuovi4.85 VDC2.25 "Katto / seinä28.5 "€100.45
HUBBELL-VALAISIMET - DUAL-LITE EVOSW -kaukosäädin 1w, korkeus 5 tuumaa, leveys 5 tuumaa, led | AF8HLF 26UX08 EVOSWAlumiinivaluTasavirta EV4: stä5"Seinä15"€110.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE EVODW-kaukosäädin 1w Korkeus 5 tuumaa Leveys 5 tuumaa Led
€166.58 / yksikkö