AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-55P-CND tyhjiöjärjestelmä, pneumaattinen moottori, johtava, 55 gal. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: CD7KWJ Malli: AV-55P-CND

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,948.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattisen moottorin rummun kansikokoonpano
Rumpukoko55 gal.
Letkun pituus10 ft.
Letkun koko1 1 / 2 "
SisältääHEPA-suodatin, 1 1/2" johtava 10 jalan letku, teräsrumpu, Drum Dolly, suodattimet, lisävarusteet ja maadoitusjohdot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.75
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8508600000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisältääeräHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-55 Hepa Vacuum, rummun kansi suodattimella, sähkömoottori, 55 gal. Kapasiteetti | CD7KWD AV 55-HEPA-kuivapaine€5,948.73
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-55P Hepa Vacuum, rummun kansi suodattimella, pneumaattinen moottori, 55 gal. Kapasiteetti | CD7 kWh AV-55PHEPA-suodatinPneumaattisen moottorin rummun kansikokoonpano€5,490.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-55P-CND tyhjiöjärjestelmä, pneumaattinen moottori, johtava, 55 gal. Kapasiteetti
€5,948.73 / yksikkö