FABORY B12450.050.0001 Lock Nut, 1/2-13 Thread Size, Grade 8 Grade, 500PK | CG7BJV 42JT64

FABORY B12450.050.0001 Lukitusmutteri, 1/2-13 kierrekoko, luokka 8, 500PK

Varastossa
Tuote: CG7BJV Malli: B12450.050.0001Ristiviite: 42JT64

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€174.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Kiinnittimen viimeistelySinkki keltainen
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
LuokkaGrade 8
MutteriNailonistukka
StandardiASME B18.16.6
TyyliNailonistukka
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys asuntojen poikki3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.6728
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B12450.050.0001 Lukitusmutteri, 1/2-13 kierrekoko, luokka 8, 500PK
€174.52 /pakkaus