Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WS2000GY Läsnäolo- / VACancy-anturikytkin, passiivinen infrapuna, 120 / 277VAC, harmaa | AF9APC 29RX22

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WS2000GY käyttö-/vajausanturikytkin, passiivinen infrapuna, 120/277VAC, harmaa

Varastossa
Tuote: AF9APC Malli: WS2000GYRistiviite: 29RX22

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€129.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnturin kytkin
VäriHarmaa
Kattavuus1200 sq ft.
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Korkeus1.62 "
Kosteusalue20%: sta 90%
OsoitinPIR punainen LED
Installation TypeSeinä
Pituus4.15 "
MateriaaliAkryylinitriilibutyylistyreeni-termoplastinen polymeeri
Asennuskorkeus3.5-4.5 "
Käyttölämpötila.32 astetta F - 122 astetta F.
Anturin tyyppiPassiivinen infrapuna
Varastointilämpötila Alue-40 astetta F - 150 astetta. F
Aikaviivemanuaalinen
Ajastinalue20 sekunti. 30 minuuttiin.
Katselukulma180 Tutkinnot
Jännite120 / 277 VAC
Jännitearvot120 / 277 VAC
Wattia @ 120 V1000
Wattia @ 277 V1800
Leveys1.82 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)5.56
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)12.07
HS-koodi8536509065

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Valittavissa oleva manuaalinen / automaattinen käynnistys, 3-suuntainen, manipulointilinssi, LED-yhteensopiva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKattavuusAnturin tyyppiAikaviiveAjastinalueJänniteJännitearvotHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WS1001NW VACancy-anturikytkin, passiivinen infrapuna, yksi piiri, 120 VAC, 500 W, valkoinen | AF9APB 29RX21 WS1001NWValkoinen1200 sq ft.Passiivinen infrapunamanuaalinen20 sekunti. 30 minuuttiin.120 VAC120 VAC€77.65
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AU2000GY1 Anturikytkin, Käyttöaste/VACancy, Ultraääni, 1 rele, valokennolla, harmaa | AH6PQX 36DZ79 AU2000GY1Harmaa400 sq ft.Ultraääni-Mukautuva / digitaalinen4-30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AD2000I1 -anturikytkin, läsnäolo / vapaanaolo, kaksoistekniikka, 1 rele, norsunluu | AH6PQY 36DZ80 AD2000I1Norsunluu1000 sq ft.Dual-tekniikkaMukautuva / digitaalinen4-30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC€426.69
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AD2000W1 -anturikytkin, läsnäolo / vapaanaolo, Dual Tech, 1 rele, valkoinen | AH6PQZ 36DZ81 AD2000W1Valkoinen1000 sq ft.Dual-tekniikkaMukautuva / digitaalinen4-30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC€403.69
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AD2000GY1 -anturikytkin, läsnäolo / vapaanaolo, kaksoistekniikka, 1 rele, harmaa | AH6PRA 36DZ82 AD2000GY1Harmaa1000 sq ft.Dual-tekniikkaMukautuva / digitaalinen4-30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AD2000LA1 -anturikytkin, läsnäolo / vapaanaolo, kaksoistekniikka, 1 rele, kevyt manteli | AH6PRB 36DZ83 AD2000LA1Kevyt manteli1000 sq ft.Dual-tekniikkaMukautuva / digitaalinen4-30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC€403.69
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AD2000I1N -anturikytkin, läsnäolo / vapaanaolo, kaksoistekniikka, 1 rele, norsunluu, ei painikkeita | AH6PRH 36DZ89 AD2000I1NNorsunluu1000 sq ft.Dual-tekniikkaMukautuva / digitaalinen4-30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC€433.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WS2000GY käyttö-/vajausanturikytkin, passiivinen infrapuna, 120/277VAC, harmaa
€129.12 / yksikkö