HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AU2000GY1 Anturikytkin, Käyttöaste/VACancy, Ultraääni, 1 rele, valokennolla, harmaa | AH6PQX 36DZ79

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AU2000GY1 anturikytkin, käyttö/vapaapaikka, ultraääni, 1 rele, valokennon kanssa, harmaa

Tuote: AH6PQX Malli: AU2000GY1Ristiviite: 36DZ79

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnturin kytkin
VäriHarmaa
Kattavuus400 sq ft.
Installation TypeSeinä
Anturin tyyppiUltraääni-
AikaviiveMukautuva / digitaalinen
Ajastinalue4-30 min.
Katselukulma180 Tutkinnot
Jännite120 / 277 VAC
Jännitearvot120 / 277 VAC
Wattia @ 120 V800/1000
Wattia @ 277 V1800

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1361
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)9.14
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: (1) Rele, adaptiivinen tekniikka, asennus ja unohda käyttö

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKattavuusAnturin tyyppiAikaviiveAjastinalueJänniteJännitearvotHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WS1001NW VACancy-anturikytkin, passiivinen infrapuna, yksi piiri, 120 VAC, 500 W, valkoinen | AF9APB 29RX21 WS1001NWValkoinen1200 sq ft.Passiivinen infrapunamanuaalinen20 sekunti. 30 minuuttiin.120 VAC120 VAC€77.65
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WS2000GY Läsnäolo- / VACancy-anturikytkin, passiivinen infrapuna, 120 / 277VAC, harmaa | AF9APC 29RX22 WS2000GYHarmaa1200 sq ft.Passiivinen infrapunamanuaalinen20 sekunti. 30 minuuttiin.120 / 277 VAC120 / 277 VAC€129.12
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AD2000I1 -anturikytkin, läsnäolo / vapaanaolo, kaksoistekniikka, 1 rele, norsunluu | AH6PQY 36DZ80 AD2000I1Norsunluu1000 sq ft.Dual-tekniikkaMukautuva / digitaalinen4-30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC€426.69
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AD2000W1 -anturikytkin, läsnäolo / vapaanaolo, Dual Tech, 1 rele, valkoinen | AH6PQZ 36DZ81 AD2000W1Valkoinen1000 sq ft.Dual-tekniikkaMukautuva / digitaalinen4-30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC€403.69
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AD2000GY1 -anturikytkin, läsnäolo / vapaanaolo, kaksoistekniikka, 1 rele, harmaa | AH6PRA 36DZ82 AD2000GY1Harmaa1000 sq ft.Dual-tekniikkaMukautuva / digitaalinen4-30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AD2000LA1 -anturikytkin, läsnäolo / vapaanaolo, kaksoistekniikka, 1 rele, kevyt manteli | AH6PRB 36DZ83 AD2000LA1Kevyt manteli1000 sq ft.Dual-tekniikkaMukautuva / digitaalinen4-30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC€403.69
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AD2000I1N -anturikytkin, läsnäolo / vapaanaolo, kaksoistekniikka, 1 rele, norsunluu, ei painikkeita | AH6PRH 36DZ89 AD2000I1NNorsunluu1000 sq ft.Dual-tekniikkaMukautuva / digitaalinen4-30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC€433.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AU2000GY1 anturikytkin, käyttö/vapaapaikka, ultraääni, 1 rele, valokennon kanssa, harmaa