HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLDH Päivänvaloanturi, valokenno, sisätiloissa | AH2LQW 29RX14

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLDH päivänvaloanturi, valokenno, sisäkäyttöön

Tuote: AH2LQW Malli: WLDHRistiviite: 29RX14

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäivänvaloanturi
VäriValkoinen
Kattavuus1200 sq ft.
Installation TypeKatto
Anturin tyyppiValokenno
Aikaviiveautomaattisesti
Jännite3 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.068
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)11.58
Laivan leveys (cm)5.87
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Langaton, päällä / pois-päivänvalon hallinta Hubbell WL -sarjan ja Lutron Clear Connect -ohjausyksiköiden ja ohjauspakettien kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAikaviiveJänniteHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DHTD -anturi, Daylighttracker-valokenno, himmennys | AF9AMX 29RW77 DHTDManuaalinen / automaattinen0 - 10 VDC-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLDH päivänvaloanturi, valokenno, sisäkäyttöön