KERN AND SOHN EOC 6K-3 Industrial Balance, 3 And 6Kg Max. Weighing, 1 And 2g Readability | CE8JKV

KERN AND SOHN EOC 6K-3 Industrial Balance, 3 ja 6 kg Max. Punnitus, 1 ja 2 g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8JKV Malli: EOC 6K-3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€384.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuusvaaka
Akun varmuuskopiointi100 tuntia.
Akun latausaika3 tuntia.
pinnoitePii päällystetty
Numeron koko25mm
Digitaalinen lukema1 / 2g
Näytön tyyppinestekidenäyttö
KoteloMuovi
Tulojännite100 - 240V
lineaarisuus+/-0.003, 0.006 kg
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. nykyinen0.4A
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
Työlavan syvyys110mm
Lavan korkeus300 mm
Alustan leveys300 mm
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus1, 2 g, 1/2 g
toistettavuus0.001, 0.002 kg
Asettumisaika2 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)250mg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)2.5g
Yksikötg, kg, lb, unssi, PCS
Punnituskapasiteetin3 / 6 kg
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnitusalustan mitatX x 300 300 110 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.5
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)40
Laivan leveys (cm)56
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPunnitusalustan mitatlineaarisuusTyölavan syvyysLavan korkeusAlustan leveysluettavuusPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)Hinta
KERN AND SOHN EOC 100K-2 Industrial Balance, 60 ja 150 kg Max. Punnitus, 20 ja 50 g Luettavuus | CE8JJV EOC 100K-2X x 300 300 110 mm+/-0.06, 0.15 kg110mm300 mm300 mm20, 50 g, 20/50 g5g50g€408.93
KERN AND SOHN EOC 100K-2A teollisuusvaaka, 120 kg Max. Punnitus, 10g Luettavuus | CE8JJW EOC 100K-2AX x 500 400 120 mm+/-0.03 kg120 mm400 mm500 mm10g5g50g€481.09
KERN AND SOHN EOC 100K-2L teollisuusvaaka, 60 ja 150kg Max. Punnitus, 20 ja 50 g Luettavuus | CE8JJX EOC 100K-2LX x 500 400 120 mm+/-0.06, 0.15 kg120 mm400 mm500 mm20, 50 g, 20/50 g5g50g€457.04
KERN AND SOHN EOC 100K-2XL teollisuusvaaka, 60 ja 150 kg Max. Punnitus, 20 ja 50 g Luettavuus | CE8JJY EOC 100K-2XLX x 600 500 150 mm+/-0.06, 0.15 kg150 mm500 mm600 mm20, 50 g, 20/50 g5g50g€697.58
KERN AND SOHN EOC 100K-2XXL teollisuusvaaka, 60 ja 150 kg Max. Punnitus, 20 ja 50 g Luettavuus | CE8JJZ EOC 100K-2XXLX x 950 500 60 mm+/-0.06, 0.15 kg60 mm500 mm950 mm20, 50 g, 20/50 g10g100g€721.64
KERN AND SOHN EOC 100K-3 Industrial Balance, 60 ja 150 kg Max. Punnitus, 2 ja 5 g Luettavuus | CE8JKA EOC 100K-3X x 300 300 110 mm+/-0.006, 0.015 kg110mm300 mm300 mm2, 5 g, 2/5 g5g50g€408.93
KERN AND SOHN EOC 100K-3L teollisuusvaaka, 60 ja 150kg Max. Punnitus, 2 ja 5 g Luettavuus | CE8JKB EOC 100K-3LX x 500 400 120 mm+/-0.006, 0.015 kg120 mm400 mm500 mm2, 5 g, 2/5 g5g50g€529.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN EOC 6K-3 Industrial Balance, 3 ja 6 kg Max. Punnitus, 1 ja 2 g Luettavuus
€384.87 / yksikkö