HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DHTD -anturi, Daylighttracker-valokenno, himmennys | AF9AMX 29RW77

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DHTD-anturi, Daylighttracker-valokenno, himmennys

Tuote: AF9AMX Malli: DHTDRistiviite: 29RW77

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäivänvaloanturi
VäriValkoinen
Kattavuus1200 sq ft.
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Installation TypeKatto
Anturin tyyppiValokenno
AikaviiveManuaalinen / automaattinen
Katselukulma360 Tutkinnot
Jännite0 - 10 VDC
Jännitearvot0-10 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8541406050

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Jatkuva 0-10 VDC himmennys päivänvalon säätö jopa (50) liitäntälaitteille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAikaviiveJänniteHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLDH Päivänvaloanturi, valokenno, sisätiloissa | AH2LQW 29RX14 WLDHautomaattisesti3 VDC-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DHTD-anturi, Daylighttracker-valokenno, himmennys