Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS USB15A5 USB Charger Receptacle, Commercial, Decorator Duplex, Flush Mount, 15A | BD4MMK 437K36

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS USB15A5 USB-laturipistoke, kaupallinen, kaksipuolinen koristelu, uppoasennus, 15A

Varastossa
Tuote: BD4MMK Malli: USB15A5Ristiviite: 437K36

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUSB-laturin liitäntä
VäriRuskea
Nykyinen arvostelu15 A
NEMA-luokitus5-15R
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Jännitearvot125 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-luokitusAmpeeriaSovellus YmpäristöNapojen lukumääräJohtimien lukumääräJänniteVäriConnector TypeHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS USB15C5W USB-laturi, kaupallinen, kaksipuolinen koristelu, uppoasennus, 15A | BD3MBF 437K83 USB 15C5W5-15R--2-napainen3-johdin-Valkoinen-€81.14
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS USB8200C5GY USB-laturiliitin, sairaalaluokka, Decorator Duplex, uppoasennus | BD3NGT 437K96 USB8200C5GY5-15R--23-johdin-Harmaa--
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS USB20C5W USB-laturi, kaupallinen, kaksipuolinen koristelu, uppoasennus, 20A | BD3NJP 437K89 USB 20C5W5-20R--2-napainen3-johdin-Valkoinen-€93.92
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS USB8200AC5BK USB-laturiliitin, sairaalalaatuinen, kaksipuolinen koristelu, uppoasennus | BD3NPX 437K73 USB8200AC5BK5-15R--23-johdin-Musta-€98.84
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS USB8300C5W USB-laturiliitäntä, sairaalaluokka, kaksipuolinen koristelu, uppoasennus | BD3NXM 437L02 USB 8300C5W5-20R--23-johdin-Valkoinen-€112.63
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS USB20AC5W USB-laturiliitäntä, kaupallinen, kaksipuolinen koristelu, uppoasennus, 20A | BD3PFA 437K65 USB 20AC5W5-20R--2-napainen3-johdin-Valkoinen-€85.10
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS USB8300C5I USB-laturiliitin, sairaalaluokka, Decorator Duplex, uppoasennus | BD3PFD 437L01 USB8300C5I5-20R--23-johdin-Norsunluu-€110.81
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS USB15A5 USB-laturipistoke, kaupallinen, kaksipuolinen koristelu, uppoasennus, 15A
€83.61 / yksikkö