Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS SS309D, joka sopii lattian yläpuolelle AC8QJG 3D457

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS309D Kiinnitys lattian yläpuolelle

Varastossa
Tuote: AC8QJG Malli: SS309DRistiviite: 3D457

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattian yläpuolella
MateriaaliAlumiini
Jengien lukumäärä2
Avausduplex Astia
Avauskoko1"
ShapeSuorakulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJengien lukumääräAvauskokoHinta
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS SS309B, joka sopii lattian yläpuolelle | AC8QJF 3D456 SS309B1-€40.78
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS SS309SF, joka sopii lattian yläpuolelle AC8QJH 3D458 SS309SF11.125 "€44.59
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS309T, joka sopii lattian yläpuolelle AC8QJJ 3D459 SS309T11.375 "€41.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS309D Kiinnitys lattian yläpuolelle
€40.78 / yksikkö