Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS SS309SF, joka sopii lattian yläpuolelle AC8QJH 3D458

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS309SF kiinnitys lattian yläpuolelle

Varastossa
Tuote: AC8QJH Malli: SS309SFRistiviite: 3D458

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattian yläpuolella
MateriaaliAlumiini
Jengien lukumäärä1
Avaus1.109 "KO 3/4" -liittimelle
Avauskoko1.125 "
ShapeSuorakulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJengien lukumääräAvauskokoHinta
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS SS309B, joka sopii lattian yläpuolelle | AC8QJF 3D456 SS309B1-€40.78
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS SS309D, joka sopii lattian yläpuolelle AC8QJG 3D457 SS309D21"€40.78
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS309T, joka sopii lattian yläpuolelle AC8QJJ 3D459 SS309T11.375 "€41.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS309SF kiinnitys lattian yläpuolelle
€44.59 / yksikkö