Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS22RKL -seinälevy, 2-osainen, 1 turva-aukko, kaiverrettu päälle / pois, ruostumaton teräs | AB3HWG 1TJX3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS22RKL seinälevy, 2-osainen, 1 turvaaukko, kaiverrettu päälle/pois, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AB3HWG Malli: SS22RKLRistiviite: 1TJX3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBarrell-avaimen lukitus / 2-paikkainen seinälevy
VäriHopea
rakentaminenLeimattu
automaattikatkaisinYksi reikä kiertokytkimille
Päätyasennus 1Yksi reikä kiertokytkimille
Suorittaa loppuunTasoita
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennusRuuvikiinnitys
Jengien lukumäärä2-jengi
SuuntautuminenPystyasennus
plate tyyppiBarrel-avainkytkimelle
KokoStandardi
Paksuus0.035
TyyppiON / OFF-
SäänkestäväEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Tamper Resistant

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJengien lukumääräHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS12RKL -seinälevy, 1-osainen, 1 turva-aukko, vakiokoko, ruostumaton teräs | AB3HWE 1TJX1 SS12RKL1-jengi€23.18
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS12RKLM -seinälevy, 1-osainen, 1 turva-aukko, vakiokoko, ruostumaton teräs | AB3HWF 1TJX2 SS12RKLM1-jengi€19.85
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS22RKLM -seinälevy, 2-osainen, 1 turva-aukko, vakiokoko, ruostumaton teräs | AB3HWH 1TJX4 SS22RKLM2-jengi€35.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS22RKL seinälevy, 2-osainen, 1 turvaaukko, kaiverrettu päälle/pois, ruostumaton teräs
€34.13 / yksikkö