Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SP8G -teräslevy Yksi jengi Duplex Harmaa | AB3GDG 1RZB2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SP8G Steel Plate One Gang Duplex Harmaa

Varastossa
Tuote: AB3GDG Malli: SP8GRistiviite: 1RZB2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräslevy
VäriHarmaa
Korkeus4.5 "
Pituus2.78 "
MateriaaliTeräs
KilpailutyyppiYksi jengi duplex
AlaluokkaLevyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8302496055
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusKilpailutyyppiHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SP14G -teräslevy Yksi jengi tyhjä harmaa | AB3GCL 1RYY7 SP14GHarmaa2.78 "Yksi jengi tyhjä-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SP6AL -seinälevy, 6-osainen, 6 lukitusaukkoa, vakiokokoinen, mantelimaalattua terästä | AB3GDA 1RZA4 SP6ALManteli11.8 "Kuusi jengikytkintä€1.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SP8G Steel Plate One Gang Duplex Harmaa
€0.28 / yksikkö