Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 32Z-632 hydrauliletkuliitin | AF6UZP 20JX12

EATON 32Z-632 Hydrauliletkun liitin

Varastossa
Tuote: AF6UZP Malli: 32Z-632Ristiviite: 20JX12

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€413.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Viivakoko32
Suorittaa loppuunSinkki, kolmiarvoinen kromaatti
AsennusmateriaaliHiiliteräs
AsennustyyppiNainen JIC-sovitus, suora
Letku2"
JIC-lanka (tuumaa)2-1/2-12
Pituus4.34 "
Tyyppiröyheltää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7307929000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoAsennustyyppiLetkuPituusHinta
EATON 04Z-102 hydrauliletkuliitin | AF6UNE 20JU51 04Z-1022Mies NPT suora1 / 4 "1.84 "€14.86
EATON 04Z-104 hydrauliletkuliitin | AF6UNF 20JU52 04Z-1044Mies NPT suora1 / 4 "2.06 "€17.96
EATON 04Z-504 hydrauliletkuliitin | AF6UNG 20JU53 04Z-5044Uros JIC Suora1 / 4 "2"€24.62
EATON 04Z-505 hydrauliletkuliitin | AF6UNH 20JU54 04Z-5055Uros JIC Suora1 / 4 "1.84 "€23.86
EATON 04Z-604 hydrauliletkuliitin | AF6UNJ 20JU55 04Z-6044Nainen JIC-sovitus, suora1 / 4 "2"€19.79
EATON 04Z-605 hydrauliletkuliitin | AF6UNK 20JU56 04Z-6055Nainen JIC-sovitus, suora1 / 4 "1.98 "€20.90
EATON 04Z-664 hydrauliletkuliitin | AF6UNL 20JU57 04Z-6644Naaras JIC-liitin, 90 astetta1 / 4 "1.84 "€43.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 32Z-632 Hydrauliletkun liitin
€413.29 / yksikkö